Sortimentskasten „Assorter“, Anzahl Fächer: 18

Artikel-Nr.: 693480 18
Netto: 7,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fächer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Fächer 18
Außenmaß Länge 240 mm
Außenmaß Breite 195 mm
Außenmaß Höhe 43 mm
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693480 18
EAN / GTIN 5733439136167
Herstellernummer 136167

Beschreibung

Ausführung:

Starke Scharniere und Schiebeverschlüsse verhindern ein Aufspringen des transparenten Deckels. U-Profile im Deckel verhindern das Durcheinanderfallen des Inhalts.
Gehäuse und Deckel aus Polypropylen. Mit fester Unterteilung.

Bestückung:

Anzahl Fächer Länge×Breite: 18 St. 55×39 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb