Sortimentsboks ”Assorter”, Antal rum: 18

Art.-nr.: 693480 18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
288 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal rum Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Beskrevet del Gehäuse; Deckel
Farve blå; transparent
Antal, rum 18
Produkttype Kasse
Egenskab kan stables
Udstyr rum; sortimentskuffert
Lukning spændelås
Udvendige mål, bredde 195 mm
Udvendige mål, højde 43 mm
Udvendige mål, dybde 240 mm
Materiale kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693480 18
EAN/GTIN 5733439136167
Producentnummer 136167 BLAU NEU
Producent/ansvarlig person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftige hængsler og skydere forhindrer, at det gennemsigtige låg går op. U-profiler i låget forhindrer, at indholdet blandes sammen.
Kasse og låg i polypropylen. Med fast opdeling.

Bestykning:

Antal hylder, længde×bredde: 18 stk. 55×39 mm