Kutija za asortiman „Assorter”, broj pretinaca: 18

Artikl br.: 693480 18
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
227 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj pretinaca Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj pretinaca 18
Vanjska mjera duljina 240 mm
Vanjska mjera širina 195 mm
Vanjska mjera visina 43 mm
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 693480 18
EAN / GTIN 5733439136167
Broj proizvođača 136167
Proizvođač/odgovorna osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Izvedba:

Jake kopče i pomični zatvarači sprječavaju ispadanje prozirnog poklopca. U-profili u poklopcu sprječavaju miješanje dijelova.
Kućište i poklopac od polipropilena. S fiksnom podjelom.

Plasman:

Broj pretinaca duljinaךirina: 18 kom. 55×39 mm