Škatla z izdelki »Assorter«, Število žepov: 18

Št. art.: 693480 18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število žepov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število žepov 18
Zunanja dolžina 240 mm
Zunanja širina 195 mm
Zunanja višina 43 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693480 18
EAN/GTIN 5733439136167
Številka proizvajalca 136167
Proizvajalec/odgovorna oseba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Izvedba:

Močni tečaji in pomične zapore preprečujejo, da bi se transparentni pokrov odprl. U-profili v pokrovu preprečujejo premetavanje vsebine.
Ohišje in pokrov iz polipropilena. Fiksna razdelitev.

Umestitev:

Število žepov D × Š: 18 kos 55 × 39 mm