Cutie compartimentată ”Assorter”, Număr de compartimente: 18

Cod articol.: 693480 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de compartimente Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ladă
Material plastic
Dimensiune exterioară l 195 mm
Dimensiune exterioară H 43 mm
Dimensiune externă adâncime 240 mm
Închidere Blocare cu tensiune
Caracteristici Poate fi stivuit
Echipament Rafturi; Cutii compartimentate
Nuanță, albastru Albastru noapte
partea descrisă, Albastru noapte Gehäuse; Deckel
Culoarea albastru; transparent
Număr, Rafturi 18

Identificare și clasificare

Cod articol 693480 18
EAN / GTIN 5733439136167
Număr producător 136167 BLAU NEU
Producător/responsabil raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descriere

Execuţie:

Balamale solide şi mecanismul de închidere glisant împiedică deschiderea accidentală a capacului transparent. Profilele în U din capac împiedică împrăştierea conţinutului.
Carcasă şi capac din polipropilenă. Cu compartimentare fixă.

Echipare:

Număr de compartimente L×l: 18 buc. 55×39 mm