Kälteschutzhandschuh-Paar Tegera® 7798, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094826 7
Netto: 48,94 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    58,24 € / Paar
  • ab 6 Paar
    48,53 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Wasserdicht nach EN ISO 15383 (EN511); EN 511

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
Inhalt 1
Verwendung mehrweg
Handschuhgröße 7
Anwendungsbereich Allround
Norm Wasserdicht nach EN ISO 15383 (EN511); EN 511
EN 388 2111X
EN 511 111
Trägermaterial Vollnarben Ziegenleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Farbe schwarz / gelb
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094826 7
EAN / GTIN 7340118347004
Herstellernummer 7798-7

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 7798. Gefütterter Kälteschutzhandschuh aus Vollnarben-Ziegenleder. Die Signalfarbe sorgt für eine bessere Sichtbarkeit. Für Arbeiten am Touchscreen geeignet.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb