• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Köldskyddshandske, par, Tegera® 7798, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094826 7
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1par
    607,07 SEK / 1 par
  • Från 6par
    505,89 SEK / 1 par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Vattentät enligt EN ISO 15383 (EN511); EN 511

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Lämplig för pekskärm
Innehåll 1
Användningsdata Flergångs
Handskstorlek 7
Tillämpningsområde Allround
Norm Vattentät enligt EN ISO 15383 (EN511); EN 511
EN 388 2111X
EN 511 111
Hållarmaterial Getnarvskinn
Beläggningsvariant Ingen beläggning
Färg svart / gul
Handskslag Köldskyddshandske
Produktslag Köldskyddshandske

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094826 7
EAN/GTIN 7340118347004
Tillverkarens nummer 7798-7
Tillverkare/ansvarig person Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Benämning

Utförande:

Tegera® 7798. Fodrad köldskyddshandske av getnarvläder. Signalfärgen svarar för förbättrad synlighet. Lämplig för arbete vid pekskärm.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.