Nuo šalčio saugančių pirštinių pora Tegera® 7798, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094826 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    50,40 € / 1 pora
  • Nuo 6 pora
    42,00 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Atsparumas drėgmei pagal EN ISO 15383 (EN511); EN 511

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės tinka liečiamajam ekranui
Turinys 1
Paskirtis daugkartin.
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos Allround
Norma Atsparumas drėgmei pagal EN ISO 15383 (EN511); EN 511
EN 388 2111X
EN 511 111
Pagrindo medžiaga Kokybiška ožkų oda
Dangos variantai be dangos
Spalva juodas/geltonas
Pirštinių rūšis Šalčiui atsparios pirštinės
Produkto rūšis Šalčiui atsparios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094826 7
EAN / GTIN 7340118347004
Gamintojo numeris 7798-7
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 7798. Apsauginės pirštinės su pamušalu, pagamintos iš skeltos ožkos odos. Įspėjamoji spalva užtikrina geresnį matomumą. Skirtos darbams su jutikliniu ekranu.

Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN 511

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.