Par de guantes de protección contra el frío Tegera® 7798, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094826 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    46,37 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 6 par(es)
    38,64 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Estanco al agua según EN ISO 15383 (EN511); EN 511

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil
Contenido 1
Aplicación reutilizable
Talla de guante 7
Intervalo de aplicación Universal
Norma Estanco al agua según EN ISO 15383 (EN511); EN 511
EN 388 2111X
EN 511 111
Material de base Cuero de cabra de plena flor
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Color negro / amarillo
Tipo de guante Guantes de protección contra el frío
Tipo de producto Guantes de protección contra el frío

Identificación y clasificación

Número de artículo 094826 7
EAN / GTIN 7340118347004
Número del fabricante 7798-7
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 7798. Guante de protección contra el frío forrado de cuero de cabra de plena flor. El color de señalización proporciona una mayor visibilidad. Adecuado para trabajar en la pantalla táctil.

Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.