Stechdrehplatte Schlichten, HB7310, Stechbreite w: 2mm

Artikel-Nr.: 273716 2
Netto: 26,52 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    26,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
650 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 2 mm
Hauptanwendung N
Nebenanwendung Ti
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Sorte HB7310
Schneidstoff HM
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,1 mm
Vorschub f 0,04 mm/U - 0,14 mm/U
Eckenradius R 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273716 2
EAN / GTIN 4045197771353
Herstellernummer 273716 2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
350
Alu (kurzspanend)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb