Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 12

Artikel-Nr.: 232240 12
Rabatt
285,60 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 149,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 1,5×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 1,5×D
Schaft ISO 9766
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 12 mm - 12,5 mm
Nutzlänge L1 18,8 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
Spannschrauben 232990 TX7
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232240 12
EAN / GTIN 4045197717726
Herstellernummer 232240 12

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.
Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 12

Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 12

auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
285,60 €
177,31 €
Netto 149,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
328,44 €
Netto 276,00 €
⌀-Bereich Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,5 mm
Anzahl Schneiden Z 2 2
Ausführung 1,5×D 1,5×D
Innenkühlung ja ja
Schaft ISO 9766 Morsekegel
Nutzlänge L1 18,8 mm 18,8 mm
Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb