{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anschlussgewinde | M1,7 | |
Messkugel-⌀ | 2 mm | |
Tasterlänge L | 20,9 mm | |
Produktart | Messtaster |
Artikelnummer | 436283 2 | |
EAN / GTIN | 2050001058447 | |
Herstellernummer | 103006 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HM-Taster Tastarmlänge 17,4 mm, Messkugel-⌀: 2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
516 Stück sofort lieferbar
|
|
Anschlussgewinde | M1,7 | M1,6 |
Messkugel-⌀ | 2 mm | 2 mm |
Tasterlänge L | 20,9 mm | 13,5 mm |
Produktart | Messtaster | Messtaster |