Geradschleifer GE710C

Artikel-Nr.: 077264 GE710C
Netto: 284,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GE 710 Compact
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 710 W
Drehzahlbereich 13.000 min-1 - 34.000 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm
Gewicht 1,4 kg
maximale Vibration nach EN 6,8 m/s2
elektronische Drehzahlvorwahl ja
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077264 GE710C
EAN / GTIN 4007430212313
Herstellernummer 600615000

Beschreibung

Ausführung:

Die Geradschleifer von Metabo® gehören zu den schlankesten und kompaktesten Maschinen am Markt. Die kraftvollen Motoren der Netz- und Akku-Geradschleifer bieten bei allen Anwendungen maximale Produktivität bei hoher Präzision.
  • Präziser Spannhals für stationären Einsatz.
  • Vorwählbare Drehzahlstufen.
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten.
Besonders kurze, kompakte Bauform zum Arbeiten an Innenrundungen oder anderen Engstellen.

Lieferumfang:

Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript