{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | GE 710 Compact | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Teljesítményfelvétel | 710 W | |
| Fordulatszám-tartomány | 13 000 min-1 - 34 000 min-1 | |
| Maximális szorítópatron ⌀ | 6 mm | |
| Súly | 1,4 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | 6,8 m/s2 | |
| Elektronikus fordulatszám előválasztás | igen | |
| Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
| Cikkszám | 077264 GE710C | |
| EAN / GTIN | 4007430212313 | |
| Gyártó száma | 600615000 | |
| Gyártó/felelős személy | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |