Polizor drept,, Tip: GE710C

Cod articol.: 077264 GE710C
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 710 W
Denumirea producătorului GE 710 Compact
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru clește de prindere 6 mm
Turație min. 13.000 min-1
Turaţie max. 34.000 min-1
Putere de ieşire 430 W
Particularitate Preselectare electronică a turaţiei; Turaţie variabilă; blocaj contra repornirii; protecţie la suprasarcină
Vibraţie conform EN max. 6,8 m/s2
Tip produs polizor drept
Greutate totală 1,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 077264 GE710C
EAN / GTIN 4007430212313
Număr producător 600615000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Polizoarele drepte de la Metabo® se numără printre cele mai suple şi mai compacte echipamente de pe piaţă. Motoarele puternice ale polizoarelor drepte cu alimentare la reţea şi la acumulator oferă productivitate maximă cu precizie ridicată în indiferent de utilizare.
  • Gât de prindere precis, pentru utilizare staţionară.
  • Trepte de turaţie preselectabile.
  • Oprire electronică de siguranţă a motorului atunci când unealta este blocată, pentru lucrul în siguranţă.
Design compact extrem de scurt, pentru lucrul în curburi interioare sau în alte spaţii înguste.

Livrare:

Bucşă elastică 6 mm, 2 chei fixe.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele adecvate pot fi găsite la Cod 073870073890.