• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Meuleuses droites, Type: GE710C

Réf.: 077264 GE710C
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GE 710 Compact
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 710 W
Plage de vitesses de rotation 13 000 min-1 - 34 000 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 6 mm
Poids 1,4 kg
Vibrations maximales suivant EN 6,8 m/s2
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 077264 GE710C
EAN / GTIN 4007430212313
Réf. fabricant 600615000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Les meuleuses droites de Metabo® font partie des machines les plus fines et les plus compactes du marché. Les moteurs puissants des meuleuses droites sur secteur et sans fil offrent une productivité maximale et une grande précision dans toutes les applications.
  • Collet précis pour une utilisation fixe.
  • Niveaux de vitesse de rotation présélectionnables.
  • Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l’outil pour un travail en toute sécurité.
Modèle compact et particulièrement court pour travailler sur des arrondis intérieurs ou d’autres endroits exigus.

Livraison:

Pince de serrage 6 mm, 2 clés à fourches.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés