Einwegleichthaube, Farbe: WHITE

Artikel-Nr.: 097282 WHITE
Netto: 56,52 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 110 g
Herstellerbezeichnung S133L1
Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097282 WHITE
EAN / GTIN 4046719250219
Herstellernummer 7000000142

Beschreibung

Ausführung:

Komfortable Einweghaube in der Größe M/L mit Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166:F. Breite Gesichtsabdeckung mit weichem Elastikmaterial für höheren Komfort und Geräuschminderung. Dank integrierter Kopfhalterung sind die Leichthauben sofort einsatzbereit. Das große Visier ermöglicht ein sehr weites Sichtfeld und schützt zudem vor reflektierendem, blendenden Licht. Die hervorragende Luftverteilung in diesen Hauben sorgt für mehr Komfort und weniger Geräusch.

Verwendung:

Einsatzbereiche in denen das Kopfteil häufig getauscht werden muss, z.B. pharmazeutische Herstellung.

Norm:

EN 12941 Schutzstufe TH3; EN 166

Passend für:

  • Nr. 097175 Versaflo™ TR800 Gebläseatemschutz
  • Nr. 097281 Versaflo™ TR600
  • Nr. 097180 Versaflo™ TR300+ Gebläseatemschutz

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb