• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Náhlavní díl s respirátorem s ventilátorem, Barva: WHITE

Artiklové číslo: 097282 WHITE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
S133L1
Rozsah použití
Ochrana pro elektrikáře
Kompatibilní s ochranou proti vdechnutí vzduchu z ventilátoru
ano
S diskem
ano
Vlastnosti kotouče
Sklo vyměnitelné
Druh produktu
Kryt
Internationale Größe
L; M
Barva
Bílá
Opakované použití
K opakovanému použití
Norma
EN 12941; EN 166; EN 397
Vlastnosti
Upevnění ochrany sluchu
Pohlaví
Unisex
Kategorie ochrany
III
Hmotnost celkem
110 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097282 WHITE
EAN / GTIN 4046719250219
Číslo výrobce 7000000142
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Pohodlné náhlavní díly s respirátorem s ventilátorem ve velikosti M/L s ochranou očí a obličeje podle normy EN 166:F. Široké zakrytí obličeje měkkým elastickým materiálem pro vyšší pohodlí a snížení hlučnosti. Díky integrovanému držáku jsou náhlavní díly okamžitě připravené k použití. Velké hledí umožňuje velmi široké zorné pole a chrání před odrazy a oslňujícím světlem. Vynikající distribuce vzduchu v těchto náhlavních dílech zajišťuje vyšší komfort a nižší hlučnost.

Použití:

Oblasti použití, ve kterých musí být náhlavní díl často měněn, je například farmaceutická výroba.

Norma:

EN 12941 stupeň ochrany TH3; EN 166

Vhodné pro:

  • Č. 097175 respirátor s ventilátorem Versaflo™ TR800
  • Č. 097281 Versaflo™ TR600
  • Č. 097180 respirátor s ventilátorem Versaflo™ TR300+