• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Kapuce za ventilatorski dihalni aparat, Barva: WHITE

Št. art.: 097282 WHITE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca S133L1
Področje uporabe zaščita električarjev
Združljivo z zaščito dihal s ventilacijo Da
Z diskom da
Lastnosti plošče zamenljiva plošča
Mednarodna velikost L; M
Barva bela
Vrsta izdelka pokrov
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Standard EN 12941; EN 166; EN 397
Lastnosti nosilec zaščite sluha
Spol Univerzalne
Kategorija zaščite III
Skupna masa 110 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097282 WHITE
EAN/GTIN 4046719250219
Številka proizvajalca 7000000142
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Udobne kapuce za ventilatorski dihalni aparat velikosti M/L za zaščito vida in obraza v skladu z EN 166:F. Široka pokritost obraza z mehkim elastičnim materialom za visoko udobje in dušenje hrupa. Vgrajeno držalo omogoča takojšnjo uporabo kapuc. Velik vizir omogoča zelo veliko vidno polje in ščiti tudi pred bleščečim odbojem svetlobe. Odlična porazdelitev zraka v teh kapucah skrbi za večje udobje in manjši hrup.

Uporaba:

Področja uporabe kjer je treba pogosto zamenjati naglavni del, na primer farmacevtska proizvodnja.

Standard:

EN 12941 stopnja zaščite TH3; EN 166

Primerno za:

  • Art. 097175 Versaflo™ TR800, ventilatorski dihalni aparat
  • Art. 097281 Versaflo™ TR600
  • Art. 097180 Versaflo™ TR300+, ventilatorski dihalni aparat