{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | S133L1 | |
| Rozsah použitia | ochrana pre elektrikárov | |
| Kompatibilný s ochranou proti vdýchnutiu výfukových plynov | Áno | |
| S kotúčom | áno | |
| Vlastnosti skla | sklo vymeniteľné | |
| Medzinárodná veľkosť | L; M | |
| Farba | biela | |
| Druh produktu | kryt | |
| Opätovné použitie | viacrazové | |
| Norma | EN 12941; EN 166; EN 397 | |
| Vlastnosti | upevnenie ochrany sluchu | |
| Pohlavie | Unisex | |
| Kategória ochrany | III | |
| Celková hmotnosť | 110 g |
| Číslo položky | 097282 WHITE | |
| EAN/GTIN | 4046719250219 | |
| Číslo výrobcu | 7000000142 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |