Parallelunterlagen-Paar magnetisch 5 mm

Artikel-Nr.: 363075 5
Netto: 62,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 80 mm
Breite 2,5 mm
passend zu Farbcode Xtric 80
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363075 5
EAN / GTIN 4062406090593

Beschreibung

Hinweis:

Die Größen 15C, 20C, 22C, 30C und 32C wurden der Kontur der breitenreduzierten Backen angepasst.
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
    Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb