Par de bases paralelas magnético, Altura: 5mm

Número de artículo: 363075 5
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje sueltos
Cantidad regletas 1 par
Longitud L 80 mm
Anchura B 2,5 mm
Altura H 5 mm
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 363075 5
EAN / GTIN 4062406090593
Número del fabricante 363075 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

Los tamaños 15C, 20C, 22C, 30C y 32C se han adaptado al contorno de las mordazas de ancho reducido.