Vzporedne podloge, par magnetni, Višina: 5mm

Št. art.: 363075 5
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža ohlapno
Število letev 1 par
Dolžina L 80 mm
Širina B 2,5 mm
Višina H 5 mm
Opis oblike pravokotno; ravno; vzporedno
Vrsta izdelka vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 363075 5
EAN/GTIN 4062406090593
Številka proizvajalca 363075 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opomba:

Velikosti 15C, 20C, 22C, 30C in 32C so bile prilagojene konturi čeljusti z manjšo širino.