Parallelunterlagen-Paar magnetisch, Höhe: 5mm

Artikel-Nr.: 363075 5
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Anzahl Leisten 1 Paar
Länge L 80 mm
Breite B 2,5 mm
Höhe H 5 mm
Formbeschreibung eben; parallel; rechtwinklig
Produktart Parallelunterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363075 5
EAN / GTIN 4062406090593
Herstellernummer 363075 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Die Größen 15C, 20C, 22C, 30C und 32C wurden der Kontur der breitenreduzierten Backen angepasst.