Paire de cales parallèles magnétique, Hauteur: 5mm

Réf.: 363075 5
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage En vrac
Nombre de lattes 1 paire
Longueur L 80 mm
Largeur B 2,5 mm
Hauteur H 5 mm
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 363075 5
EAN / GTIN 4062406090593
Réf. fabricant 363075 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Les réf. 15C, 20C, 22C, 30C et 32C ont été adaptées au contour des mors à largeur réduite.