{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
passend für Steilkegel | 40 | |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | CAT | |
Bund-⌀ D | 21,8 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 18,79 mm | |
Gesamtlänge L | 41,25 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Gewinde M | M16 | |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | |
Bohrungs-⌀ | 6 mm | |
Schlüsselweite | 19 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer |
308670 40M
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197439185
Kopieren |
|
Herstellernummer |
308670 40M
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |