Permanentní popisovač, Psací barva: R

Artiklové číslo: 085133 R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
516 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Psací barva Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce edding 3300
Maximální tloušťka čáry 5 mm
Minimální tloušťka čáry 1 mm
Psací barva červená
Rychleschnoucí ano
Voděodolné ano
S možností doplňování ano
Druh produktu Permanentní popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085133 R
EAN / GTIN 4004764010202
Číslo výrobce 4-3300-002 ROT

Popis

Provedení:

edding 3300, klínová špička, tloušťka čáry cca 1 – 5 mm.

Použití:

Pro popisování téměř všech materiálů, také kovů, skla a plastu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku