Permanentní popisovač, Barva písma: B

Artiklové číslo: 085133 B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
566 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce edding 3300
Délka 145 mm
Barva popisu Modrá
Tvar hrotu Klínovitý hrot
Tloušťka čáry min. 1 mm
Tloušťka čáry max. 5 mm
Vhodné pro materiál kov; plast; sklo
Vlastnosti Trvale; doplňovací; rychleschnoucí; voděodolné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Permanentní značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085133 B
EAN / GTIN 4004764010219
Číslo výrobce 4-3300-003 BLAU
Výrobce/odpovědná osoba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Popis

Provedení:

edding 3300, klínovitý hrot, tloušťka čáry cca 1−5 mm. Hřídel ze 100% recyklovaného hliníku (materiál po recyklaci).

Použití:

Pro popisování téměř všech materiálů, také kovů, skla a plastu.