{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řada | KUB TRIGON | |
| Označení výrobce | KUB-T.2D.490.R.08-ABS63 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr břitu, min. Dc | 49 mm | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | V13 34900 | |
| EAN / GTIN | 4047109048140 | |
| Číslo výrobce | 1089249096 | |
| L-číslo | L20050 55 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |