• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wendeplattenbohrer KUB-T.2D.490.R.08-ABS63 KUB TRIGON -

Artikel-Nr.: V13 34900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Serie KUB TRIGON
Herstellerbezeichnung KUB-T.2D.490.R.08-ABS63
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Schneidendurchmesser, min. Dc 49 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Führungselemente ohne Führungselemente
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer V13 34900
EAN / GTIN 4047109048140
Herstellernummer 1089249096
L-Nummer L20050 55
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB-T.2D.490.R.08-ABS63 KUB TRIGON - WENDEPLATTENBOHRER

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 892 49096

Aus der gleichen Serie "KUB TRIGON" Alle ansehen