Burghiu de inserție KUB ABS63/W2942/49/98/R

Cod articol.: V13 34900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Lubrifiant de răcire nu
Serie KUB TRIGON
Denumirea producătorului KUB-T.2D.490.R.08-ABS63
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametru de tăiere, min. Dc 49 mm
Număr de muchii de tăiere, total 2
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol V13 34900
EAN / GTIN 4047109048140
Număr producător 1089249096
L-Număr L20050 55
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

Burghiu cu inserție pentru D=49+/-0,2, adâncime de găurire N=98, tăiere pe dreapta, IKZ, inserție potrivită W29 42...

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 892 49096