{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Hűtő-kenőanyag | nem | |
| Sorozat | KUB TRIGON | |
| Gyártó jelölése | KUB-T.2D.490.R.08-ABS63 | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél | |
| Befogó típus | hengeres szár | |
| Vágóél átmérő, min. Dc | 49 mm | |
| Vágóélek száma, összesen | 2 | |
| Vezetőelemek | megvezető elemek nélkül | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1 | |
| Forgácsolási irány | jobbos | |
| Megmunkálási eljárás | telibefúrás | |
| Termék fajtája | telibefúró fúrólapkákhoz |
| Cikkszám | V13 34900 | |
| EAN / GTIN | 4047109048140 | |
| Gyártó száma | 1089249096 | |
| L-szám | L20050 55 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |