KUB-T.2D.490.R.08-ABS63 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Número de artículo: V13 34900
Precio por 1 Unidad
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Lubricante refrigerante no
Serie KUB TRIGON
Denominación del fabricante KUB-T.2D.490.R.08-ABS63
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del filo, mín. Dc 49 mm
Número de filos, total 2
Elementos de guía Sin elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo V13 34900
EAN / GTIN 4047109048140
Número del fabricante 1089249096
Número L L20050 55
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB-T.2D.490.R.08-ABS63 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 892 49096

De la misma serie "KUB TRIGON" Ver todos