Sada nářadí na elektroniku, 118dílná bez kufříku

Artiklové číslo: 680405
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 118 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Obal volné
Počet obsažených dílů 118 ks
Typ ukládání a skladování volné
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Mobilita +
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680405
EAN / GTIN 2050001016805
Číslo výrobce 680405
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Popis

Obsah:

Posuvné měřítko GARANT: 1 ks č. 410100 vel. 150
Očkoplochý klíč Stahlwille®: Po 1 ks č. 613500 vel. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13
Úhlový šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem: po 1 ks č. 626038 vel. 0,7; 0,9
Po 1 ks č. 626037 vel. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Po 1 ks č. 626039 vel. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16
Sada nástrčných klíčů GARANT, 1/4 palce: 1 ks č. 630325 vel. SD (41dílný)
Elektrikářský plochý šroubovák PB Swiss Tools: Po 1 ks č. 663000 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
Plochý šroubovák PB Swiss Tools, krátký: Po 1 ks č. 664100 vel. 5,5; 8
Úhlový šroubovák PB Swiss Tools, plochý: Po 1 ks č. 664800 vel. 4; 5,5
Úhlový šroubovák PB Swiss Tools pro Phillips: Po 1 ks č. 669400 vel. 1; 2
Šroubovák PB Swiss Tools pro Phillips: Po 1 ks č. 668000 vel. 0; 1; 2; 1K; 2K
Inspekční zrcátko: 1 ks č. 081620 vel. 23
Plochý šroubovák Wera na elektroniku: Po 1 ks č. 669900 vel. 2,5; 3; 4
Šroubovák na elektroniku Wera pro Phillips: Po 1 ks č. 669905 vel. 0; 1
Šroubovák na elektroniku Wera pro Pozidriv: 1 ks č. 669910 vel. 0
Siko kleště KNIPEX® Cobra®: 1 ks č. 705800 vel. 125
antimagnetická pinzeta, špičatá: 1 ks. č. 727520 vel. AM
antimagnetická pinzeta, zalomená/tupá: 1 ks. č. 727580 vel. AM
antimagnetická křížová pinzeta, zalomená/tupá: 1 ks. č. 727700 vel. AM
antimagnetická výsuvná pinzeta pro Micro-Packages: 1 ks. č. 727840 vel. AM
antimagnetická pinzeta, plně izolovaná, špičatá: 1 ks. č. 727920 vel. AM
Montážní svěrné kleště: 1 ks č. 727950 vel. 200
Stranové štípací kleště pro elektroniku GARANT: 1 ks č. 726210 vel. 125
Špičaté kleště na elektroniku GARANT: 1 ks č. 727170 vel. 140
Ploché kleště na elektroniku GARANT: 1 ks č. 727165 vel. 140
Vanadiové stranové štípací kleště GARANT: 1 ks č. 723040 vel. 160
Automatické odizolovací kleště GARANT: 1 ks č. 728613 vel. 6
Pinzeta pro stahování laku: 1 ks č. 728770 vel. 120
Nůžky na kabely, malé: 1 ks č. 730100 vel. 160
Vyrážeč závlaček s pouzdrem: 1 ks č. 748201 vel. 9 (0,9 - 5,9 mm)
Zámečnické kladivo s násadou z hikorového dřeva: 1 ks č. 750100 vel. 100
TajimaŘezací nože s odlamovacími čepelemi 9 mm: 1 ks č. 844900 vel. 9
Stavitelný klíč: 1 ks č. 813961 vel. 150
Izolační páska, černá: 1 ks č. 083654 BLACK
Kapesní svítilna, LED: 1 ks č. 081437 BLACK

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené.