Pachet promotional 5× cleşte pentru inele de siguranţă

Cod articol.: GG6012 A0
Setați prețul 5 buc. (10,16 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
613 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Număr de unelte 5 buc.
Forma fălcilor/gura drept
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Poziție vârf dreaptă
Distanță vârfuri 0,9 mm
Formă Forma A
Utilizarea inelului de fixare, DIN 5254 Pentru inele de siguranţă exterioare
Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă exterioare 3 mm
Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă exterioare 10 mm
Material, mâner plastic
Cuprins set
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Suprafaţă Fosfatat
Procesul de fabricație Forjat
Standard DIN 5254
Lungimea totală L 135 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol GG6012 A0
EAN / GTIN 4069515045155
Număr producător GG6012 A0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat dintr-o bucată. Cleşte fosfatat negru. Mânere îmbrăcate în plastic.
Forma A − fălci drepte.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.

Livrare:

5× cleşte pentru inele de siguranţă, drept cod 719905 ref. A0.