• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Voordeelverpakking 5× borgveertang

Artikelnummer: GG6012 A0
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (10,16 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
470 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Toepassing borgveertangen: Buitenring recht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Buitenring recht
totale lengte 135 mm
Voor buitenborgveer-⌀ 3 mm - 10 mm
Punt-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5254 A
Vorm A
Bekvorm recht
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gezwart
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang
USP1 5× borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6012 A0
EAN/GTIN 4069515045155
Nummer fabrikant GG6012 A0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Uit één stuk gesmeed. Tang gezwart. Grepen met kunststof bekleed.
Vorm A − rechte bekken.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A en B − voor buitenborgveren.

Levering:

5× buiten-borgveertang, recht nr. 719905 gr. A0.