{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Werkzeuge | 5 St. | |
| Form Backen/ Maul | gerade | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Stellung Spitze | gerade | |
| Abstand Spitzen | 0,9 mm | |
| Form | Form A | |
| Verwendung Sicherungsring, DIN 5254 | für Außensicherungsringe | |
| für Durchmesser min., für Außensicherungsringe | 3 mm | |
| für Durchmesser max., für Außensicherungsringe | 10 mm | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Sicherungsringzange | |
| Oberfläche | atramentiert | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Norm | DIN 5254 | |
| Länge gesamt L | 135 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | GG6012 A0 | |
| EAN / GTIN | 4069515045155 | |
| Herstellernummer | GG6012 A0 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |