Paquete de ahorro de 5 alicates para anillos de seguridad

Número de artículo: GG6012 A0
Establecer precio 5 unidades (10,16 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
551 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Cantidad de herramientas 5 ud.
Forma mordazas / boca recto
Posición mordazas / boca recta
Posición punta forma recta
Distancia entre puntas 0,9 mm
Forma Forma A
Material, mango plástico
Contenido juego
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Superficie Atramentado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN 5254
Longitud total L 135 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6012 A0
EAN / GTIN 4069515045155
Número del fabricante GG6012 A0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en una pieza. Pinza atramentada en negro. Mangos revestidos de plástico.
Forma A, mordazas rectas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A y B - para anillas de seguridad exteriores.

Volumen de suministro:

5 alicates para anillos de retención exteriores n.° 719905 tam. A0.