Cenově výhodné balení – cylindrický zámek s různým zamykáním

Artiklové číslo: GG5881 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
3 516 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ krytu (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Čísla zámku kruh -
Počet klíčů 3 ks
Druh produktu Cylindrický zámek
Počet zámků 10
Průměr třmenu 6 mm
Materiál třmen ocel
Typ uzavření Systém samostatných klíčů
Zavírací mechanismus Přesné zavírání
Průměr pouzdra 40 mm
Materiál pouzdra mosaz
Vlastnosti Nerezové; Třmínek kalený; Třmínek s dvojitým zamykáním

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5881 40
EAN / GTIN 4067263140702
Číslo výrobce GG5881 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Brusný válec ⌀ 100x100 mm s vějířovitým uspořádáním lamel. Upínací otvor ⌀ 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.
jako 568480.

Funkce:

Systém samostatných klíčů znamená, že jeden klíč je určen k odemykání a zamykání pouze jednoho zámku nebo cylindrické vložky a je jedinečný.

Rozsah dodávky:

10 ks visací zámek č. 085880 ve vybraném provedení, každý se 3 klíči.