{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série de numéros de clés | - | |
| Nombre de clés | 3 pc. | |
| Type de produit | cadenas à cylindre | |
| Nombre de serrures | 10 | |
| Diamètre arceau | 6 mm | |
| Matériau branches | acier | |
| Type de fermeture | à clés différentes | |
| Mécanisme de fermeture | mécanisme de fermeture de précision | |
| Diamètre boîtier | 40 mm | |
| matériau boîtier | laiton | |
| Caractéristiques | anse trempée; anse à double verrouillage; inoxydable |
| Référence article | GG5881 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263140702 | |
| Réf. fabricant | GG5881 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |