Hengerzár egyedi kulcs, Ház ⌀: 40mm

Cikkszám: GG5881 40
Új termék
Ár / 1 Darab (4,92 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 242 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 40 mm
Kengyel ⌀ 6 mm
Ház anyaga Sárgaréz
Szár anyaga Acél, krómozott
Zárás egyedi kulcs
Zárberendezéshez alkalmas nem
Hozzávaló betétek nem
Edzett kengyel igen
Kettes reteszelésű kengyel igen
kulcslyuk fedéllel nem
Zárszerkezet Rozsdamentes precíziós zárszerkezet
Zárak száma 10
Kulcsok száma 30
Termék fajtája Lakat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG5881 40
EAN / GTIN 4067263140702
Gyártó száma GG5881 40
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

⌀ 100×100 mm csiszolóhenger legyezőszerűen elrendezett lamellákkal. ⌀ 19 mm felfogó furat többszörös ékhoronnyal.
Mint az 568480 sz.

Funkció:

Az egyedi kulcs azt jelenti, hogy a kulcs csak egy zárat ill. hengerzárat nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

10× lakat 3-3 kulccsal.