{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Behuizing-⌀ | 40 mm | |
| Beugel-⌀ | 6 mm | |
| Materiaal van de behuizing | Messing | |
| Materiaal beugels | Staal, verchroomd | |
| Sluiting | verschillend sluitend | |
| geschikt voor sluitsystemen | nee | |
| geschikt voor cilinderhuizen | nee | |
| Beugel gehard | ja | |
| Beugel dubbel vergrendeld | ja | |
| met sleutelgatafdekking | nee | |
| Sluitwerk | roestvaststalen precisiesluitwerk | |
| Aantal sloten | 10 | |
| Aantal sleutels | 30 | |
| Producttype | Hangslot |
| Artikelnummer | GG5881 40 | |
| EAN/GTIN | 4067263140702 | |
| Nummer fabrikant | GG5881 40 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |