Cilindrična ključavnica različno zaklepanje, ⌀ ohišja: 40mm

Št. art.: GG5881 40
Nov izdelek
Cena na 1 kos (4,92 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4.242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ohišja 40 mm
⌀ loka 6 mm
Material ohišja Medenina
Material loka jeklo, kromirano
Zaklepanje različno zaklepanje
Primerno za sistem zaklepanja Ne
Za cilindrične vložke ne
Kaljen lok Da
Lok z dvojnim zapiranjem Da
S pokrovom odprtine za ključ Ne
Zapiralni mehanizem nerjavni precizni mehanizem zaklepanja
Število ključavnic 10
Število ključev 30
Vrsta izdelka Obešanka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG5881 40
EAN/GTIN 4067263140702
Številka proizvajalca GG5881 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Brusilni valjček ⌀ 100 x 100 mm pahljačaste lamelne zasnove. Odprtina ⌀ 19 mm z utorom za različne vložke.
kot 568480.

Funkcija:

Različno zaklepanje pomeni, da lahko z edinstveno izdelanim ključem odprete in zaprete samo eno ključavnico oz. cilinder.

Obseg dobave:

10 × obešanka s po 3 ključi.