Paquete económico de cerradura de cilindro, bloqueo diferente

Número de artículo: GG5881 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
3.312 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Círculo de números de cerradura
-
Cantidad de llaves
3 ud.
Tipo de producto
Cerradura de cilindro
Número de cerraduras
10
Diámetro arco
6 mm
Material arco
acero
Tipo de cierre
bloqueo diferente
Mecanismo de cierre
Cierre de precisión
Diámetro carcasa
40 mm
Material carcasa
latón
Características
Arco de bloqueo doble; Arco templado; Inoxidable

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5881 40
EAN / GTIN 4067263140702
Número del fabricante GG5881 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cilindro de rectificado ⌀ 100x100 mm con disposición de láminas en forma de abanico. Taladro de asiento ⌀ 19 mm con ranura de chaveta múltiple.
como 568480.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

10 unidades de candados n.º 085880 en la versión seleccionada, cada uno con 3 llaves.