Spárové měrky a pásy fólie
Související kategorie
Spárové měrky k přesnému měření a nastavení mezer
Spárové měrky představují užitečný nástroj pro měření a nastavování mezer a malých vzdáleností. Tyto měrky se používají pro dosažení přesnosti při nastavování spár, a to jak v profesionálním strojírenství, tak i v domácích dílnách. Spárové měrky se skládají z několika plíšků vyrobených z nerezové otěruvzdorné oceli.
V sadě spárových měrek najdeme různý počet plíšků, jejichž tloušťka je odstupňována od nejtenčího až po nejsilnější. Každý plíšek je označen s přesností, což usnadňuje identifikaci.
Existují dvě hlavní podoby spárových měrek: První jsou posuvné měrky do tvaru vějíře, které umožňují rychlé a přesné měření mezer a vzdáleností o různých šířkách. Tato forma měrek je vybavena plíšky, které lze snadno přizpůsobit potřebám konkrétního měření. Druhou variantou jsou roličkové spárové měrky, které jsou navinuty na roličce a umožňují plynulé měření délky nebo mezer. Jsou ideální pro měření delších úseků a zajišťují konstantní tlak na měřeném povrchu.
Vyberte si spolehlivého pomocníka například od ověřené značky Holex nebo Helios Preisser. Vsaďte na kvalitu zpracování nástroje i na jeho vlastnosti. Zjednodušte si svou práci a buďte efektivní při nastavování spár a mezer.