Základní regál na pořadače se 2 sloupkovými rámy, Hloubka 325 mm, Výška: 800mm

Artiklové číslo: 990400 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5005; RAL 7016
Popsaná část Police; Profil rámu
Povlak Pozinkováno; S práškovým lakem
Barevný odstín, Modrá Signální modrá
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Signální modrá Säulenrahmen
Popsaná část, Antracitová šedá Traversenpaare
Počet polic 2
Šířka police 900 mm
Hloubka police 325 mm
Vhodné pro počet složek 20
Počet profilových rámečků 2
Materiál Ocelový plech
Barva Modrá; Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Druh produktu Regál na pořadače
Nastavení výšky v rastru 40 mm
Nosnost přihrádky max. 120 kg
Nosnost pole max. 900 kg
Dodávka Komplet v jednotlivých dílech
Montážní provedení Zasouvací systém
Konstrukce regálu Základní regál
Šířka jmenovitého rozměru 1 000 mm
Jmenovitý rozměr hloubka 325 mm
Jmenovitý rozměr výška 800 mm
Vnější rozměr – výška 800 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990400 800
EAN / GTIN 4045197517760
Číslo výrobce 990400 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami v rastru 40 mm pro montáž traverz / polic. Sloupkové rámy s plastovými koncovými krytkami. Police z pozinkovaného plechu, s drážkami pro zasouvání dělicích příček se sraženou dorazovou lištou proti prokluzování.

Lakování:

Sloupkový rám signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak. Páry traverz vždy antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 4:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Warning:

Stanovené použití
  • Nástrčné regály k nezávislému kombinování.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Upevněte regál ke zdi nebo k podlaze.

Nesprávné použití
  • Nástrčné regály k nezávislému kombinování.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Upevněte regál ke zdi nebo k podlaze.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Regál a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.