Sada značkovačů, Ks: 4

Artiklové číslo: 974549 4
Sleva
137,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Ks Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální tloušťka čáry 1,5 mm
Maximální tloušťka čáry 3 mm
Obsah sady 4 kusů
Provedení psací špičky Oblý hrot
Psací barva Sada černá; zelená; červená; modrá
Vhodnost pro zkoušku vlastností povrchu Bílá tabule; papír
Fluoreskující ne
Přepínatelná koncovka ano
S možností doplňování ne
Možnost ořezávání psací špičky ne
Zasouvací špička ne
Druh produktu Značkovač flipchart

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974549 4
EAN / GTIN 4013695024790
Výrobce/odpovědná osoba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Popis

Provedení:

Popisovače tabulí a značkovače na flipcharty k psaní na povrchy tabulí a papír flipchartu. S kulatým hrotem, umožňuje tloušťky čar od 1,5 mm do 3,00 mm. Obsahuje sponu k připevnění a krytku k připevnění k zadní části při použití, v příslušné barvě.

Obsah:

Po 1× černé, zelené, červené a modré.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku