Nosič nástrojů Tool-UNIT, Pro nástrojové držáky: SK30

Artiklové číslo: 971000 SK30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
360 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 130 mm
Šířka 240 mm
Hloubka 148 mm
Počet uložení nástrojů 8
Osová vzdálenost A 55 mm
Pro nástrojové držáky SK 30
Nosnost 20 kg
Materiál Polypropylen
Druh produktu Systém nosičů CNC

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971000 SK30
EAN / GTIN 4045197773364
Číslo výrobce 971000 SK30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nosič nářadí z polypropylenu, odolného vůči opotřebení, s upínáním pro nástrojové stopky. Nosič nástrojů lze používat jako jednotlivý díl pro přepravu a skladování, je však také vhodný jako flexibilní součást přepravních vozíků, CNC skříní, CNC regálů a jako nosná lišta UNIT.

Použití:

Pro zavěšení do nosné lišty č. 970110, 970668 a 971270, skříní CNC č. 971201 a 971203 a lišty Multifix č. 928201, 943170 a 955340 (nevhodné pro č. 955350).