• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Multifix se základním držákem Vario, Šířka: 240mm

Artiklové číslo: 955340 240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 90 mm
Šířka 240 mm
Užitná šířka 234 mm
Nosnost 20 kg
Hmotnost 0,8 kg
Druh produktu Lišta Multifix

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955340 240
EAN / GTIN 4062406163211
Číslo výrobce 955340 240
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Multifunkční lišta z hliníku. Se základním držákem Vario GARANT č. 955835 můžete připevnit lištu na své oblíbené místo v úhlu od 0 − 45° (aretovaně). Pro použití s háky a držáky GARANT easyFix, otevřenými úložnými boxy, magnetickými držáky a shadowboardy a osvětlovací jednotkou č. 928630 (od vel. 940). Zvyšte nosnost lišty multifix vždy o 10kg (maximálně 50kg) tím, že připevníte další základní držák Vario č. 955835.

Vhodné pro:

Montáž s pomocí šroubů do betonu nebo dřevěných stěn, ocelových plechů a pracovních desek.

Rozsah dodávky:

Včetně dvou základních držáků Vario č. 955835.

Poznámka:

Hák a držák v úzkém provedení jsou vhodné pouze podmíněně.