{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barva | Šedá | |
| Počet nosičů nástrojů | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nosič nářadí | |
| Vhodné pro | Přepravní vozík; Regály; Skříně | |
| Pro nástrojové stopky | C6 | |
| Nosnost max. | 20 kg | |
| Osová vzdálenost A | 71 mm | |
| Šířka | 240 mm | |
| Výška | 130 mm | |
| Hloubka | 148 mm | |
| Materiál | Polypropylen (PP) |
| Katalogové číslo | 971000 C6 | |
| EAN / GTIN | 4045197490254 | |
| Číslo výrobce | 971000 C6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |